Startseite

SIEMENS - SIE3VA11403EF360AA0 INT.AUT.3VA 40A 3P 25KA TM ATAM B/T - 3VA11403EF360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948820445

Artikelnummer

SIE3VA11403EF360AA0

Herstellernummer

3VA11403EF360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28...40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

200...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10.8 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico progettato per offrire una protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 160
  • Classe del potere di interruzione: N Icu=25kA
  • Tensione: 415V
  • Poli: 3
  • Protezione impianto: TM240, ATAM
  • In: 40A
  • Protezione da sovraccarico: Ir=28A...40A
  • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
  • Connessione: a morsetto

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Disponibile in forme a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
  • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
  • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie