SIEMENS - SIE3VA11255GE460AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P N100 55KA TM ATAM B/T - 3VA11255GE460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 17...25 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948824894
Artikelnummer
SIE3VA11255GE460AA0
Herstellernummer
3VA11255GE460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17...25 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
8.5 W
- Frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM220, ATFM
- In=25A protezione da sovraccarico Ir=18A...25A
- Protezione da cortocircuito Ii=12,8 x In
- Protezione del conduttore di neutro 100%
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


