Startseite

SIEMENS - SIE3VA11255EF460AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P 55KA TM FTFM B/T - 3VA11255EF460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 17...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948820827

Artikelnummer

SIE3VA11255EF460AA0

Herstellernummer

3VA11255EF460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

17...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

160...320 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

8.5 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 160
    • Power interruption class: M
    • Short-circuit strength Icu: 55kA with 415V at 4 poles
    • Protection against overload: Ir = 18A...25A
    • Protection against short-circuit: Ii = 6,4...12,8 x In
    • Neutral conductor: Unprotected
    • Connection: Terminal connection
    • Available in 1, 2, 3, and 4 poles with various nominal permanent currents

    Vantaggi per i clienti:

    • Flexible configuration with a wide range of modular elements and reduced space requirements.
    • Modular accessories are easy to install and consistent across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
    • Designed for both fixedand removable/extractable mounting options.
    • Sets a reference standard for reliability and performance in circuit protection.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie