Startseite

SIEMENS - SIE3VA11253ED260AA0 INT.AUT.3VA 25A 2P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11253ED260AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 2

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

126 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948829707

Artikelnummer

SIE3VA11253ED260AA0

Herstellernummer

3VA11253ED260AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

2

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

415...415 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...320 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

5.66 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 160
    • Classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 2 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=25A, protezione da sovraccarico Ir=25A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=12,8 xIn
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Diverse correnti permanenti nominali per montaggio fisso o rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le seriedi interruttori automatici scatolati 3VA
    • Adatto per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie