Startseite

SIEMENS - SIE3VA11205ED420AA0 INT.AUT.3VA 20A 4P 55KA TM FTFM L/T - 3VA11205ED420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 20...20 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948813089

Artikelnummer

SIE3VA11205ED420AA0

Herstellernummer

3VA11205ED420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

20...20 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...320 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

12 W

Interruttore automatico 3VA1

Un interruttore automatico per protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
  • Protezione impianto TM210
  • FTFM
  • In=20A
  • Protezione da sovraccarico Ir=20A impostata fissa
  • Protezione da cortocircuito Ii=16 x In
  • Conduttore di neutro non protetto
  • Attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • Esecuzione fissa nonché rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
  • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie