SIEMENS - SIE3VA11163EE360AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 25KA TM ATFM B/T - 3VA11163EE360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 112...160 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948821978
Artikelnummer
SIE3VA11163EE360AA0
Herstellernummer
3VA11163EE360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
112...160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600...1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
38 W
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM220, ATFM
- In=160A, protezione da sovraccarico Ir=112A...160A
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e in esecuzione rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni
- Standard di riferimento per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


