Startseite

SIEMENS - SIE3VA11126EF460AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P 70KA TM ATAM B/T - 3VA11126EF460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 87...125 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948821114

Artikelnummer

SIE3VA11126EF460AA0

Herstellernummer

3VA11126EF460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

87...125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

625...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

28.1 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 160
    • Power interruption class: H
    • Icu: 70kA at 415V
    • Poles: 4
    • Protection device: TM240, ATAM
    • In: 125A
    • Overload protection (Ir): 88A...125A
    • Short-circuit protection (Ii): 5...10 x In
    • Unprotected neutral conductor
    • Connection to terminal

    Vantaggi per i clienti:

    • Flexibility: Diverse configurations with 1, 2, 3, and 4 poles available.
    • Compact Design: Reduced footprint while maintaining high protective functionality.
    • Modular accessories that are easy to install.
    • Wide range of functions with homogeneous elements across all construction sizes.
    • Reliable protection for all applications.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie