SIEMENS - SIE3VA11123ED460AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11123ED460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948822760
Artikelnummer
SIE3VA11123ED460AA0
Herstellernummer
3VA11123ED460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
125...125 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...1250 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
28.1 W
- Frame 160
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
- 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM210
- FTFM, In=125A
- Protezione da sovraccarico Ir=125A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Conduttore di neutro non protetto
- Connessione a morsetto
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


