Startseite

SIEMENS - SIE3VA11123ED420AA0 INT.AUT.3VA 125A 4P 25KA TM FTFM L/T - 3VA11123ED420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948813683

Artikelnummer

SIE3VA11123ED420AA0

Herstellernummer

3VA11123ED420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...125 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

28.1 W

Interruttore automatico 3VA1

Interruttore automatico 3VA1 progettato per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V
  • 4 poli
  • protezione impianto TM210
  • FTFM
  • In=125A
  • protezione da sovraccarico Ir=125A impostata fissa
  • protezione da cortocircuito Ii=10 x In
  • conduttore di neutro non protetto
  • attacchi piatti a vite

Vantaggi per il cliente:

  • protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
  • montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
  • accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
  • omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie