Startseite

SIEMENS - SIE3VA11106MH360AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 70KA TM AM B/T - 3VA11106MH360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948828465

Artikelnummer

SIE3VA11106MH360AA0

Herstellernummer

3VA11106MH360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

700...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

25 W

Interruttore automatico 3VA1

Un interruttore automatico con classe del potere di interruzione Hi di 70kA, progettato per la protezione di motori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe delpotere di interruzione H Icu=70kA con 415V a 3 poli
  • Protezione avviatore TM120M, AM
  • In=100A senza protezione da sovraccarico
  • Protezione da cortocircuito Ii=7...16 x In
  • Connessione a morsetto per unaprotezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
  • Diverse correnti permanenti nominali
  • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
  • Accessori modulari e facili da installare
  • Ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive
  • Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie