SIEMENS - SIE3VA11104EF460AA0 INT.AUT.3VA 100A 4P 36KA TM ATAM B/T - 3VA11104EF460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948821053
Artikelnummer
SIE3VA11104EF460AA0
Herstellernummer
3VA11104EF460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
25 W
- Frame 160 class del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM240
- In=100A protezione da sovraccarico
- Ir=70A...100A protezione da cortocircuito
- Ii=5...10 x In conduttore di neutro non protetto
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare
- Range di funzioni omogeneo per tutte le grandezze costruttive
- Un sistema per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


