SIEMENS - SIE3VA11104EF320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 36KA TM ATAM L/T - 3VA11104EF320AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948808832
Artikelnummer
SIE3VA11104EF320AA0
Herstellernummer
3VA11104EF320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
70...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
25 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico con alta capacità di interruzione per una protezione efficace degli impianti.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM240
- In=100A
- Protezione da sovraccarico Ir=70A...100A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Fissano standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttivedi interruttori automatici scatolati 3VA
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


