Startseite

SIEMENS - SIE3VA11104EE460AA0 INT.AUT.3VA 100A 4P 36KA TM ATFM B/T - 3VA11104EE460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 70...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948822715

Artikelnummer

SIE3VA11104EE460AA0

Herstellernummer

3VA11104EE460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

70...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

25 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre protezione efficace per impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione S Icu=36kA
    • Tensione nominale 415V a 4 poli
    • Protezione impianto TM220
    • Corrente nominale In=100A
    • Protezione da sovraccarico Ir=70A...100A
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
    • Conduttore di neutro non protetto
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli

    Vantaggi per il cliente:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibilità di diverse correnti permanenti nominali per il montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Applicabile a tutte le applicazioni, garantendo un sistema integrato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie