SIEMENS - SIE3VA11103ED260AA0 INT.AUT.3VA 100A 2P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11103ED260AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 2
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
126 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948830024
Artikelnummer
SIE3VA11103ED260AA0
Herstellernummer
3VA11103ED260AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
415...415 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
16.66 W
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
- 415V a 2 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=100A
- Protezione da sovraccarico Ir=100A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Diverse correnti permanenti nominali per montaggio fisso e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare
- Gamma ampia di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema unico per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


