Startseite

SIEMENS - SIE3VA11046MG320AA0 INT.AUT.3VA 4A 3P 70KA TM FM L/T - 3VA11046MG320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 4 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948828632

Artikelnummer

SIE3VA11046MG320AA0

Herstellernummer

3VA11046MG320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

64...64 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

5.4 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici con una disponibilità in diverse configurazioni modulari.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 160
    • Power interruption class: H
    • Breaking capacity Icu: 70kA at 415V
    • Number of poles: 3
    • Protection relay: TM110M
    • Rated current In: 4A
    • Short-circuit protection Ii: 15 x In
    • Flat screw terminals
    • Available in fixed and removable/extractable versions

    Vantaggi per i clienti:

    • Standards of reference for flexibility and modular variety with a compact design.
    • Easy installation of modular accessories with a wide range of functions.
    • Uniformity across all sizes and series of 3VA molded case circuit breakers.
    • Suitable for all applications, enhancing operational reliability.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie