SIEMENS - SIE3VA11025MG360AA0 INT.AUT.3VA 2A 3P 55KA TM FM B/T - 3VA11025MG360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 2 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Rahmenklemme
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948828724
Artikelnummer
SIE3VA11025MG360AA0
Herstellernummer
3VA11025MG360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
2 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
32...32 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
1.5 W
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione avviatore TM110M, FM
- In=2A senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito Ii=15 x In
- Connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali diverse
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementimodulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari e facili da installare.
- Funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive.
- Ideale per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie