SIEMENS - SIE3VA10964ED320AA0 INT.AUT.3VA 16A 3P 36KA TM FTFM L/T - 3VA10964ED320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...16 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948811566
Artikelnummer
SIE3VA10964ED320AA0
Herstellernummer
3VA10964ED320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10.6 W
- Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=16A protezione da sovraccarico
- Ir=16A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=20 x In attacchi piatti a vite
- Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Un sistema versatile per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


