Startseite

SIEMENS - SIE3VA10802ED360AA0 INT.AUT.3VA 80A 3P 16KA TM FTFM B/T - 3VA10802ED360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...80 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948819951

Artikelnummer

SIE3VA10802ED360AA0

Herstellernummer

3VA10802ED360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...80 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...800 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

19.2 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 100
    • Power interruption class: B
    • Rated short-circuit current (Icu): 16kA
    • Voltage: 415V
    • Poles: 3
    • Overload protection (In): 80A
    • Fixed setting for overload protection (Ir): 80A
    • Short-circuit protection (Ii): 10 x In
    • Modular construction with various current ratings
    • Available in 1, 2, 3, and 4 pole configurations

    Vantaggi per i clienti:

    • Effective protection against overloads and short circuits.
    • Compact design ensures reduced space requirements.
    • Wide range of modular accessories for flexible applications.
    • Standardized solutions across all frame sizes for consistent performance.
    • Easy installation and maintenance of modular components.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie