Startseite

SIEMENS - SIE3VA10632ED460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 16KA TM FTFM B/T - 3VA10632ED460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948820193

Artikelnummer

SIE3VA10632ED460AA0

Herstellernummer

3VA10632ED460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

16 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione efficace per l'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: B
    • Icu: 16kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • In: 63A, protezione da sovraccarico
    • Ir: 63A impostata fissa
    • Protezione dacortocircuito: Ii=10 x In
    • Conduttore di neutro: non protetto
    • Connessione: a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Varie correnti permanenti nominali per montaggio fisso e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Adatto per tutte le applicazioni grazie al sistema integrato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie