SIEMENS - SIE3VA10502ED460AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P 16KA TM FTFM B/T - 3VA10502ED460AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 16 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948820162
Artikelnummer
SIE3VA10502ED460AA0
Herstellernummer
3VA10502ED460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
16 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
50...50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
14.6 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico 3VA1 IEC frame 100 classe del potere di interruzione B progettato per una protezione impianto efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Icu=16kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM210
- FTFM
- In=50A protezione da sovraccarico
- Ir=50A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=10 x In
- Conduttore di neutro non protetto
- Connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare con ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


