Startseite

SIEMENS - SIE3VA10324ED360AA0 INT.AUT.3VA 32A 3P 36KA TM FTFM B/T - 3VA10324ED360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...32 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948819852

Artikelnummer

SIE3VA10324ED360AA0

Herstellernummer

3VA10324ED360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...32 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

320...320 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10.6 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto TM210
    • FTFM, In=32A
    • Protezione da sovraccarico Ir=32A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare
    • Un'ampia gamma di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive
    • Versatilità per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie