SIEMENS - SIE3VA10104ED360AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 36KA TM FTFM B/T - 3VA10104ED360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948820001
Artikelnummer
SIE3VA10104ED360AA0
Herstellernummer
3VA10104ED360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
25 W
- Classe del potere di interruzione: S Icu=36kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- Corrente nominale: In=100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=100A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli
- Montaggio: Fisso e rimovibile/estraibile
- Accessori: Modulari e facili da installare
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive.
- Adatto per tutte le applicazioni richieste.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


