Startseite

SIEMENS - SIE3VA10103ED320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 25KA TM FTFM L/T - 3VA10103ED320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948811795

Artikelnummer

SIE3VA10103ED320AA0

Herstellernummer

3VA10103ED320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1000...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

25 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: N Icu=25kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto: TM210, FTFM
    • Corrente nominale: In=100A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=100A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
    • Attacchi: piatti a vite

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Montaggio possibile in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
    • Accessori modulari facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogenei per tutte le grandezze costruttive etutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie