Startseite

SIEMENS - SIE3UG55221AW30 STROMUEBERW. 1W 0.05-10A 24-240V - 3UG55221AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Externe Stromversorgung erforderlich - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621114101

Artikelnummer

SIE3UG55221AW30

Herstellernummer

3UG55221AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

24...240 V

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich:

0.05...10 A

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.1...10 A

Ansprechwert Stromstärke 2:

0.1...10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.5 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Externer Stromwandler:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung DC:

24...240 V

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

relè di controllo analogico sorveglianza di corrente da 0,05 a 10A AC/DC superamento in positivo e in negativo tensione di alimentazione AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz tempo di ritardo di sgancio 0,5-30s 1 contatto CO morsetti a vite Relè di controllo corrente impostabile in modo analogico SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza del superamento in positivo e in negativo di correnti, ad es. per lassicurazione della funzionalità di utilizzatori elettrici o per la sorveglianza di rottura conduttore. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè è impostabile a scelta sul superamento in positivo, sul superamento in negativo o sul controllo a finestra. I tempi di ritardo sono parametrizzabili. Minore ingombro nel quadro elettrico grazie ad una larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essi sono disponibili con alimentatore da rete ad ampio campo di tensione. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè.I relè di controllo 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie