Startseite

SIEMENS - SIE3UG55112BR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 2W - 3UG55112BR20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...690 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 200...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621099835

Artikelnummer

SIE3UG55112BR20

Herstellernummer

3UG55112BR20

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...690 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...690 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

160...760 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

relè di controllo supervisione della sequenza delle fasi 3x AC 160...690V, 15...70 Hz 2 CO morsetti a molla Relè di controllo rete SIRIUS 3UG5 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere, gru oppure impianti fotovoltaici ed eolici. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Minore ingombro nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva ridotta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. Inoltre sono disponibili apparecchi con certificazione SIL 1/PL c. I molteplici accessori, come ad es. le targhette identificative degli apparecchi, i morsetti di ricambio e le calotte di copertura piombabili, sono uniformi per tutti i relè. I relè di controllo rete 3UG5 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3UG4. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie