SIEMENS - SIE3UG55111BR20 PH.FOLGE UEBERW. 3X160-690V AC50-60HZ 2W - 3UG55111BR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Externe Stromversorgung erforderlich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
18 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621099828
Artikelnummer
SIE3UG55111BR20
Herstellernummer
3UG55111BR20
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200...690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
160...760 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


