SIEMENS - SIE3UG55012AW30 LEVEL MONITORING RELAY, 24-240VAC/DC - 3UG55012AW30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V
Packung
1 ST
EAN
4047621114088
Artikelnummer
SIE3UG55012AW30
Herstellernummer
3UG55012AW30
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Betriebsspannung DC:
24...240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


