Startseite

SIEMENS - SIE3UG48221AA40 RELECONT.CORRENTE MONO X IO-LINK - 3UG48221AA40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 18...30 V

  • Spannungsmessbereich - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209895805

Artikelnummer

SIE3UG48221AA40

Herstellernummer

3UG48221AA40

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

18...30 V

Spannungsmessbereich:

24...24 V

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich:

0.05...750 A

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.05...10 A

Ansprechwert Stromstärke 2:

0.05...10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

ja

3-Phasen-Unterstrom möglich:

nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

ja

3-Phasen-Überstrom möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

nein

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

999.9 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

999.9 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5842-1AA40 relè di controllo digitale sorveglianza di corrente, 22,5 mm per IO-Link AC/DC 0,05 ... 10,0 A sovracorrente e sottocorrente fattore di scala del trasformatore isteresi 0,01 ... 5,0A tempo di ritardo allavvio tempo di ritardo di sgancio 1 CO, morsetti a vite Relè di controllo corrente regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza del superamento in positivo e in negativo di correnti, ad es. per lassicurazione della funzionalità di utilizzatori elettrici o per la sorveglianza di rottura conduttore. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Essisono inoltre fornibili in diverse tensioni, a scelta con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma perogni evenienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie