SIEMENS - SIE3UG48152AA40 RELE CONT.RETI.TRIF. 160-690V X IO-LINK - 3UG48152AA40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4011209895775
Artikelnummer
SIE3UG48152AA40
Herstellernummer
3UG48152AA40
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Spannungsmessbereich:
160...690 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


