Startseite

SIEMENS - SIE3UG46512AW30 RELE CONTR. VELOCITA 24-240VUC C.CL. - 3UG46512AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Funktion Drehzahlüberwachung - ja

  • Funktion Stillstandsüberwachung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209682047

Artikelnummer

SIE3UG46512AW30

Herstellernummer

3UG46512AW30

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Funktion Drehzahlüberwachung:

ja

Funktion Stillstandsüberwachung:

nein

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Mit Rückführkreis:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...240 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

103 mm

3UG5651-2CW30

Relè di controllo digitale per la sorveglianza del numero di giri, da 0,1 a 2200 r/min, con capacità di rilevare superamenti in positivo e in negativo.

Dettagli tecnici:

  • Numero di giri: da 0,1 a 2200 r/min
  • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 ... 240V
  • Frequenza: 50 fino a 60 Hz
  • Ritardo all'avvio: da 1 a 900 s
  • Ritardo di sgancio: 0,1 ... 99,9 s
  • Isteresi: 0,1 ... 99 r/min
  • Configurazione: 1 CO con o senza memorizzazione errore
  • Tipo di collegamento: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali.
  • Messa in servizio rapida grazie alla parametrizzazione guidata da menu e alla visualizzazione del valore reale.
  • Visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore.
  • Collegamento disensori a 2 o 3 fili e sensori con uscita di comando meccanica o elettronica.
  • Tensione ausiliaria per il sensore integrata.
  • Sostituzione degli apparecchi possibile senza rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili.
  • Diagnostica d'impianto affidabile con segnalazioni di errore sul display e memoria degli errori attivabile.
  • Disponibilità con morsetti a vite o morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformi per tutti i relè, come targhette identificative, piastrine di fissaggio e calotte di copertura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie