SIEMENS - SIE3UG46411CS20 RELE CONTR.CORR.ATT.E FAT.POT.90-690VAC - 3UG46411CS20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi - 0.1...0.99
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Phasen - 1
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Bemessungsbetriebsfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209665156
Artikelnummer
SIE3UG46411CS20
Herstellernummer
3UG46411CS20
Hersteller
SIE
Einstellbarer Ansprechwert für Cos-Phi:
0.1...0.99
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Phasen:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90...690 V
Spannungsmessbereich:
90...690 V
Strommessbereich:
0.2...10 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
99 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
91 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
90...690 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
90...690 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


