Startseite

SIEMENS - SIE3UG46321AW30 RELECONTR.TENS.1-600VAC-DC 24-240VAC-DC - 3UG46321AW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209642461

Artikelnummer

SIE3UG46321AW30

Herstellernummer

3UG46321AW30

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Spannungsmessbereich 1:

10...600 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC/DC

Ansprechwert Spannung:

10...600 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

nein

1-Phasen-Überspannung möglich:

ja

3-Phasen-Überspannung möglich:

nein

1-Phasen-Fenster möglich:

ja

3-Phasen-Fenster möglich:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

20 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

!!! Prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5642-1CW30 relè di controllo digitale sorveglianza della tensione, 22,5 mm da 10 a 600V AC/DC superamento in positivo e in negativo AC/DC 24 ... 240V DC e AC 50 fino a 60 Hz ritardo per bypassare i picchi di disturbo 0,1 ... 20 s isteresi 0,1 ... 300 V 1 contatto CO con o senza memorizzazione errore morsetti a vite Relè di controllo tensione regolabile in modo digitale SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di tensioni riguardo a sovratensione e sottotensione, ad es. per la protezione di un impianto da danneggiamento, per la protezione da scarica completa della batteria o per il funzionamento di un impianto a partire da una determinata tensione. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Il relè può essere impostato a scelta sul superamento di valore limite in positivo o in negativo oppure sul controllo a finestra. Tempi di ritardo e comportamento di RESET parametrizzabili a piacere. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Diagnostica affidabile grazie alla visualizzazione di valore reale e segnalazioni di stato. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti avite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Gli apparecchisi differenziano in apparecchi autoalimentati e apparecchi alimentati dallesterno, a scelta con ampio campo di tensione oppure con IO-Link. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie