SIEMENS - SIE3UG46182CR20 RELECONTR. TENSIONE TRIF. 3X 160-690V C - 3UG46182CR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 90...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 90...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642614
Artikelnummer
SIE3UG46182CR20
Herstellernummer
3UG46182CR20
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
90...400 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
90...400 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Spannungsmessbereich:
90...400 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
103 mm
Tiefe:
91 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


