Startseite

SIEMENS - SIE3UG45821AW31 INSULATION MONIT 250VAC/300VDC/1-100KOHM - 3UG45821AW31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzableitkapazität - 10 µF

  • Ansprechwert Impedanz 1 - 1...100 kOhm

  • Fehlerspeicherung möglich - ja

  • Anzeige des Isolationswertes - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621080451

Artikelnummer

SIE3UG45821AW31

Herstellernummer

3UG45821AW31

Hersteller

SIE

Netzableitkapazität:

10 µF

Ansprechwert Impedanz 1:

1...100 kOhm

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzeige des Isolationswertes:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Höhe:

78 mm

Tiefe:

100 mm

    Relè di controllo isolamento per reti senza messa a terra (IT-)

    Relè di controllo isolamento regolabile in modo analogico SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di reti non collegate a terra riguardo a difetti di isolamento.

    Dettaglitecnici:

    • Fino a 250 V AC, 15 ... 400 Hz e fino a DC 300 V campo di misura 1 ... 100 kOhm
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24 ... 240V
    • Dimensioni: 22,5 mm, 1 contatto CO morsetti a vite
    • Nuovo principio di misura predittivo per tempi di reazione brevissimi
    • Autocontrollo permanente e possibilità di test manuale
    • Diagnostica d'impianto con segnalazioni di errore chiare e memoria degli errori attivabile
    • Disponibile per reti in tensione continua e alternata non collegate a terra

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego in tutto il mondo grazie all'ampio campo di tensione di alimentazione e ai certificati internazionali
    • Affidabilità alta in impianti con requisiti elevati di disponibilità, come industria chimica e ferroviaria
    • Soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni grazie alla varietà di dispositivi disponibili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie