SIEMENS - SIE3UG45811AW31 INSULATION MONITOR 250V AC / 1-100KOHM - 3UG45811AW31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzableitkapazität - 10 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1...100 kOhm
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24...240 V
Versorgungsspannung DC - 24...240 V
Fehlerspeicherung möglich - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621080437
Artikelnummer
SIE3UG45811AW31
Herstellernummer
3UG45811AW31
Hersteller
SIE
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1...100 kOhm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24...240 V
Versorgungsspannung DC:
24...240 V
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzeige des Isolationswertes:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24...240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
15...400 Hz
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


