SIEMENS - SIE3UG45112BP20 RELECONTR. FASE 3X 360-520V 2W C.CL. - 3UG45112BP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 320...500 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 320...500 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642522
Artikelnummer
SIE3UG45112BP20
Herstellernummer
3UG45112BP20
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
320...500 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
320...500 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
320...500 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


