SIEMENS - SIE3UG45112AP20 RELECONTR. FASE 3X 360-520V 1W C.CL. - 3UG45112AP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 320...500 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 320...500 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642492
Artikelnummer
SIE3UG45112AP20
Herstellernummer
3UG45112AP20
Hersteller
SIE
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
320...500 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
320...500 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Breite:
22.5 mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Höhe:
84 mm
Tiefe:
91 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
320...500 V
Relè SIRIUS 3UG4
Il relè di controllo per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, adatto per diversi impianti mobili.
Dettagli tecnici:
- Controllo sequenza delle fasi 3 x 320 ... 500 V
- 1 CO
- Relè di controllo analogico
- AC 50 ... 60 Hz
- Collegamento a molla
- Certificati internazionali
- Larghezza costruttiva ridotta
- Morsetti di collegamento rimovibili
- Morsetti a vite e a molla disponibili
- Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria
Vantaggi per il cliente:
- Impiego in impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru
- Scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformi per tutti i relè
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


