Startseite

SIEMENS - SIE3UG45112AN20 RELECONTR. FASE 3X 160-260V 1W C.CL. - 3UG45112AN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160...260 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 160...260 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

SIRIUS 3UG4

EAN

4011209642485

Artikelnummer

SIE3UG45112AN20

Herstellernummer

3UG45112AN20

Hersteller

SIE

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

160...260 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

160...260 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Spannungsmessbereich:

160...260 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

91 mm

!!! prodotto di fine serie !!! Il successore consigliato è 3UG5511-2AR20 controllo sequenza delle fasi 3 x 160 ... 260 V, 1 CO; relè di controllo analogico controllo sequenza delle fasi 3 x 160 ... 260 V AC 50 ... 60 Hz 1 CO tecnica di collegamento a molla Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4 per la sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi, ad es. in caso di impianti mobili come compressori climatizzatori, container frigoriferi, compressori da cantiere o gru. Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali. Diverse varianti consentono la scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo. Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico grazie alla larghezza costruttiva stretta. Tutte le esecuzioni con morsetti di collegamento rimovibili. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Varianti con ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria sono impiegabili in tutte le reti del mondo. I molteplici accessori, come ad es. targhette identificative degli apparecchi, piastrine di fissaggio e calotte di copertura, sono uniformi per tutti i relè. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.