Startseite

SIEMENS - SIE3UG45111BQ20 RELECONTR. FASE 3X 420-690V 2W - 3UG45111BQ20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 420...690 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 420...690 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209642232

Artikelnummer

SIE3UG45111BQ20

Herstellernummer

3UG45111BQ20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

420...690 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

420...690 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

420...690 V

Controllo sequenza delle fasi 3UG4

Relè di controllo per la sorveglianza della sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi in applicazioni come compressori e gru.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di prodotto: 3UG5511-1BR20
  • Controllo sequenza delle fasi: 3 x 420 ... 690 V
  • Contatti: 2 CO
  • Frequenza: AC 50 ... 60 Hz
  • Collegamento: a vite
  • Applicazione: sorveglianza di sequenza, mancanza e asimmetria delle fasi
  • Certificati: internazionali
  • Variante: morsetti di collegamento rimovibili
  • Disponibilità: morsetti a vite e morsetti a molla
  • Campi di tensione: ampio, senza tensione ausiliaria
  • Accessori: targhette identificative, piastrine di fissaggio, calotte di copertura

Vantaggi per il cliente:

  • Impiego in tutto il mondo grazie a certificati internazionali.
  • Scelta precisa del prodotto grazie a diverse varianti.
  • Fabbisogno di spazio ridotto nel quadro elettrico.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Uniformità degli accessori per tutti i relè SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie