Startseite

SIEMENS - SIE3UG45111BN20 RELECONTR. FASE 3X 160-260V 2W - 3UG45111BN20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Spannungsmessbereich - 160...260 V

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160...260 V

  • Funktion Phasenausfallerkennung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209642218

Artikelnummer

SIE3UG45111BN20

Herstellernummer

3UG45111BN20

Hersteller

SIE

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Spannungsmessbereich:

160...260 V

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

160...260 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Breite:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Höhe:

92 mm

Tiefe:

91 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

160...260 V

Relè di controllo rete SIRIUS 3UG4

Il relè di controllo SIRIUS 3UG4 è progettato per il monitoraggio della sequenza delle fasi, mancanza e asimmetria delle fasi in diverse applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Control sequence of phases: 3 x 160 ... 260 V
  • CO contacts: 2 CO
  • AC voltage: 3 x 160 ... 260 V AC
  • Frequency: 50 ... 60 Hz
  • Connection: collegamento a vite
  • Space requirement: larghezza costruttiva stretta
  • Removable connection terminals: tutte le esecuzioni
  • Vibration resistance: morsetti a molla disponibili
  • International certifications: impiego in tutto il mondo

Vantaggi per il cliente:

  • Scelta precisa del prodotto adatto al caso applicativo con diverse varianti.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Varianticon ampio campo di tensione senza tensione ausiliaria impiegabili in tutte le reti del mondo.
  • Accessori uniformi per tutti i relè, come targhette identificative e piastrine di fissaggio.

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie