SIEMENS - SIE3UG45111AQ20 RELECONTR. FASE 3X 420-690V 1W - 3UG45111AQ20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 420...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 420...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209642201
Artikelnummer
SIE3UG45111AQ20
Herstellernummer
3UG45111AQ20
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
420...690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
420...690 V
Versorgungsspannung DC:
-99999...-99999 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
nein
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
420...690 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
-99999 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
-99999 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
-99999 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
-99999 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
91 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


