SIEMENS - SIE3TX70147BQ02 REL FR. DOR. 24 VUC X 3RQ3118-.AB01 - 3TX70147BQ02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit zwangsgeführten Kontakten - nein
Packung
15 ST
EAN
4011209585805
Artikelnummer
SIE3TX70147BQ02
Herstellernummer
3TX70147BQ02
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
12...12 V
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT 0
Relè SIRIUS
Relè con 1 contatto CO, progettato per operare in DC 12 V e AC/DC 24 V.
Dettagli tecnici:
- 1 contatto CO
- Doratura dura
- DC 12 V
- Impiego in AC/DC 24 V
- Apparecchio completo
- Morsetto d'interfaccia a relè 3TX7 sostituito da apparecchio della serie costruttiva 3RQ3
Vantaggi per il cliente:
- SIRIUS - un programma per ogni evenienza
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


