SIEMENS - SIE3TH43910AP0 CONT.AUS.10A 9L,1R 230V 50HZ - 3TH43910AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209049727
Artikelnummer
SIE3TH43910AP0
Herstellernummer
3TH43910AP0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Contattore ausiliario 91E
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Normativa: EN 50011
- Contatti: 9 NO + 1 NC
- Morsetti: morsetti a vite
- Comando: in AC
- Tensione: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
- Varianti: disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Classificazione: tropicalizzati, adatti allimpiego in tutto il mondo
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti di comando: AC o DC, a 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè dinterfaccia
Vantaggi per il cliente:
- Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
- Possibilità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari.
- Alta affidabilità di contatto in tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


