SIEMENS - SIE3TH43910AN2 CONT.AUS.10A 9L,1R 220V 50-60HZ - 3TH43910AN2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209109605
Artikelnummer
SIE3TH43910AN2
Herstellernummer
3TH43910AN2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Contattore ausiliario 91E
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Normativa: EN 50011
- Configurazione contatti: 9 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: morsetti a vite
- Comando: in AC
- Tensione: AC 220V 50/60Hz
Vantaggi per il cliente:
- Morsetti con designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
- Possibilità di commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari.
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety.
- Apparecchi tropicalizzati che assicurano una grande affidabilità di contatto.
- Adatti all'impiego in tutto il mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili varianti a comando in AC o DC, 8 o 10 poli.
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


