Startseite

SIEMENS - SIE3TH43550AN2 CONT.AUS.10A 5L,5R 220V 50-60HZ - 3TH43550AN2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43550AN2 CONT.AUS.10A 5L,5R 220V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209049284

Artikelnummer

SIE3TH43550AN2

Herstellernummer

3TH43550AN2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Contattore ausiliario 55E

Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 55E
  • Standard: EN 50011
  • Contatti: 5 NO + 5 NC
  • Morsetti: morsetti a vite
  • Comando: AC
  • Tensione: AC 220V 50/60Hz

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari graziealla moltiplicazione delle uscite.
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety.
  • Apparecchi tropicalizzati, garantendo grande affidabilità di contatto.
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo con le relative omologazioni (es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili varianti con comando in AC o DC in diverse configurazioni a 8 o 10 poli.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie