SIEMENS - SIE3SU19600AS100AA0 PORTATARGH X FORO 30MM 17,5X27MM INCAS - 3SU19600AS100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4047621042718
Artikelnummer
SIE3SU19600AS100AA0
Herstellernummer
3SU19600AS100AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 30 mm
- Forma: piatto, bordo arrotondato in basso nero
- Per targhetta identificativa: 17,5 mm x 27 mm
- Fissaggio: a scatto
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100 %.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamenti tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Ampia gamma di accessori opzionali (ad es. targhette identificative, operatori, accessori per pulsantiere).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


