SIEMENS - SIE3SU19500DM800AA0 DISP.BLOCC.X PULS.PIAT-SPORG.-PASS PASS - 3SU19500DM800AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209964525
Artikelnummer
SIE3SU19500DM800AA0
Herstellernummer
3SU19500DM800AA0
Hersteller
SIE
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Dispositivo di blocco in metallo
Dispositivo di blocco per pulsante azionato da 22 mm, progettato per apparecchi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Tipo: dispositivo di blocco in metallo
- Diametro: 22 mm
- Tipologia del bottone: piatto
- Ghiera: sporgente oppure sporgente dentata
- Utilizzo: accessori per dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT
- Protezione: antirotazione integrata, grado di protezione elevato
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facilità di montaggio: innesto a scatto, montaggio con una mano senza attrezzi speciali
- Documentazione: manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Accessori: targhette identificative, protezione e accesso, operatori, accessori per pulsantiere
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'uso
- Adatto per impiego industriale e in ambiente esterno, resistente a polvere, oli e liscivia
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Semplici da montare, altamenteperformanti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


