Startseite

SIEMENS - SIE3SU19000DY800AA0 COLLARE PROT.GRIGIO X PULS.F.EMERG NO LO - 3SU19000DY800AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Art des mechanischen Zubehörs - Schutzkragen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209965300

Artikelnummer

SIE3SU19000DY800AA0

Herstellernummer

3SU19000DY800AA0

Hersteller

SIE

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Art des mechanischen Zubehörs:

Schutzkragen

Collare di protezione per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA

Collare di protezione progettato per l'uso con dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Collare di protezione per pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA
  • Disponibilità: senza o con serratura RONIS
  • Design: 22 mm
  • Colore: grigio
  • Materiale: plastica
  • Portfolio: dispositivo di comando e segnalazione SIRIUS ACT
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
  • Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resistenza a polvere, oli e liscivia.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione confortevole di apparecchi e accessori.
  • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
  • Ampia gamma di accessori opzionali, come targhette identificative e accessori per pulsantiere.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie