SIEMENS - SIE3SU19000BN310NC0 ETICHETTA GIALLA 60MM EMERGENZA.4 LINGUE - 3SU19000BN310NC0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Außendurchmesser - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621019314
Artikelnummer
SIE3SU19000BN310NC0
Herstellernummer
3SU19000BN310NC0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
60 mm
Disco targhetta per ARRESTO DI EMERGENZA
Disco targhetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Giallo
- Diametro esterno: 60 mm
- Diametro interno: 22,5 mm
- Spessore: 2 mm
- Iscrizione: NOT-HALT, EMERGENCY STOP, ARRÊT DURGENCE EMERGENZA in 4 lingue: de, en, fr, it
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo una sola mano e senza attrezzi speciali.
- I fori di montaggio possono essere semplici fori non scanalati, con protezione antirotazione integrata al 100%.
- Il grado di protezione elevato rende gli apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamenti anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di singoli apparecchi e accessori.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


