SIEMENS - SIE3SU19000AT100AA0 PORTA TARGH. 27X27MM SERIE ROT. PIATTA - 3SU19000AT100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Breite - 29.8 mm
Höhe - 59.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209963757
Artikelnummer
SIE3SU19000AT100AA0
Herstellernummer
3SU19000AT100AA0
Hersteller
SIE
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Breite:
29.8 mm
Höhe:
59.8 mm
Portatarghetta
Portatarghetta per la siglatura dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22mm
- Forma: piatto, bordo arrotondato in basso nero
- Dimensione targhetta identificativa: 27 mm x 27 mm
- Fissaggio: a scatto
Vantaggi per il cliente:
- L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica il montaggio, richiedendo una sola mano e senza strumenti speciali.
- Protezione antirotazione al 100% integrata nei fori di montaggio.
- Adatto per l'uso industriale e in ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per assistenza nella scelta e nell'ordinazione.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
- Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


